AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE045 STRISCIA COPRIFORO H 45MM - L 500MM

AVE
copiacopia
AVE - AVE045 STRISCIA COPRIFORO H 45MM - L 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379003518

Codice prodotto

AVE045

Cod. produttore

045

Produttore

AVE

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

45 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Striscia copriforo colore grigio RAL 7035 per centralini 53Txxyy - altezza 45 mm - lunghezza 500 mm