AUTOMA SRL ( T- LAB) - TBLARK-GECKO MODULO DOMOTICO WIRELESS-BD 2IN 2OUT 7A2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071429861
Codice prodotto
TBLARK-GECKO
Cod. produttore
ARK-GECKO
Produttore
TBL
MODULO DOMOTICO WIRELESS-BD 2IN 2OUT 7A230VARK-GECKO è il modulo domotico wireless radio bidirezionale a 2 uscite sviluppato da T-LAB compatibile con le centrale serie Q o utilizzabile STAND-ALONE facendolo apprendere ad un modulo ARK-FORIN.GECKO è wireless 100%: sicuro ed affidabileARK-GECKO utilizza un protocollo RADIO 868 proprietario bidirezionale, per garantire affidabilità e sicurezza in ogni comunicazione.GECKO nasce compatibile con Serie QARK-GECKO si associa alle centrali Serie Q T-LABin 3 passaggi, esattamente come un sensore wireless.GECKO è SMARTE’ possibile gestire GECKO direttamente dall’applicazione T-LAB oppure tramite la tastiera Q-Tock.E’ possibile associare le uscitedel GECKO a:timer o programmatore orariotelecomando ECOutenti, aree gruppi, zone, sistemaIn fase di programmazione il modulo ARK-GECKO può essere appreso come modulo tapparelle ( LED BLU) o come modulo luci / 2 OUT (LED VERDE).