AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATRAL ITALIA SRL - ATRD8924 CONTATTI APERTURA SPORGENTI A VITE - D8924

copiacopia
ATRAL ITALIA SRL - ATRD8924 CONTATTI APERTURA SPORGENTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599435004778

Codice prodotto

ATRD8924

Cod. produttore

D8924

Produttore

ATS

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Contatto di apertura sporgente a vite• per qualsiasi tipo di finestra,• circuito normalmente chiuso (NC),• spazio max contatto / calamita: 5 mm,• calamita e contatto da avvitare,• cavo non fornito,• dim. (L x H x P):- contatto: cm 5,4 x 2,2 x 0,9,- calamita: cm 5,4 x 1,2 x 0,9