AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APSWMR-200-096 RACK PARETE 9U P=600 MM. RAL7035 - WMR-200-096

ATP SRL
copiacopia
ATP SRL - APSWMR-200-096 RACK PARETE 9U P=600 MM. RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073533726

Codice prodotto

APSWMR-200-096

Cod. produttore

WMR-200-096

Produttore

APS

Armadi da parete - Linea WMR: armadio da muro con montanti 19"fissi. Offre versatilità e rapidità di installazione. Tutte le versioni sono disponibili con porta e pannelli facilmente asportabili per facilitare l'installazione e/o la manutenzione di apparati fissati all'interno del rack. La porta a vetro è conforme alle normative vigenti in materia, è fornita completa di serratura a chiave.