ATP SRL - APSFR-450-3866 RACK IP55 OUTDOOR 38U 600X600 - FR-450-3866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075099206
Codice prodotto
APSFR-450-3866
Cod. produttore
FR-450-3866
Produttore
APS
Robustezza e rigidità sono le parole chiave che contraddistinguono la linea di armadi IP. Progettati e realizzati in conformità con la normativa CEI EN 60529 hanno una protezione IP55, garantita da una miscella sigillante in materiale poliuretanico. Questi armadi possono essere equipaggiati con ventilazione forzata IP o condizionatori. A richiesta vengono progettate e realizzate soluzioni complete con altri dispositivi per il raffredamento, o il riscaldamento per installazioni outdoor, in funzione alla potenza di calore da dissipare.