AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APS408-002-30 CANALA 1U 8 PRESE CON LUMINOSO RAL9005

ATP SRL
copiacopia
ATP SRL - APS408-002-30 CANALA 1U 8 PRESE CON LUMINOSO RAL9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese Schuko - 6

  • Numero di unità rack - 1

  • Tensione di alimentazione - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269670996

Codice prodotto

APS408-002-30

Cod. produttore

408-002-30

Produttore

APS

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese Schuko:

6

Numero di unità rack:

1

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Con indicazione LED:

Multipresa con prese 10A-16A-Schucko con cavo di alimentazione con spina schuko. È fornita con staffe fisse per il montaggio orizzontale a 19". Certificata CE.