AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ATP SRL - APS408-000-28 CANALA 6 PERSE CON LUMINOSO RAL7035 - 408-000-28

ATP SRL
copiacopia
ATP SRL - APS408-000-28 CANALA 6 PERSE CON LUMINOSO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Collegamento elettrico - Altri

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Numero di prese Schuko - 6

  • Numero di unità rack - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022241572

Codice prodotto

APS408-000-28

Cod. produttore

408-000-28

Produttore

APS

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Collegamento elettrico:

Altri

Lunghezza del cavo:

2 m

Numero di prese Schuko:

6

Numero di unità rack:

1

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

Multipresa universale con alimentazione a 250 V, carico massimo di corrente a 16A. È fornita con staffe di fissaggio. La multipresa è completa di cavo di alimentazione 3x2,5mm² lunghezza 2 metri, senza spina.