AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170921 HYDROPUL HOT 1 PL

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170921 HYDROPUL HOT 1 PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8056300929321

Codice prodotto

AT1RE6170921

Cod. produttore

RE6170921

Produttore

AT1

GLI HYDROPUL HOT SONO FILTRI PULENTI PER ACQUA CALDA DESTINATI AL PUNTO DI INGRESSO.Sono caratterizzati da un sistema di lavaggio in equi-corrente che consente una facile rimozione delle particelle presenti sulla superficie della cartuccia. L’operazione di pulizia è semplicemente azionata dall’apertura della valvola a sfera di scarico posta sul fondo del filtro. Alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio. I filtri pulenti HYDROPUL HOT sono disponibili in 3 versioni principali con apposita cartuccia RA mini da 70 µm:- HYDROPUL HOT 1 con attacchi in plastica da 3/4” e 1” (entrambi in confezione)- HYDROPUL HOT 2 con attacchi in ottone da 3/4”- HYDROPUL HOT 3 con attacchi in ottone da 1”Su richiesta possono essere dotati di imbuto di scarico per la prevenzione di inquinamento da reflusso.