ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170913 HYDROPUL 3 OT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8056300929314
Codice prodotto
AT1RE6170913
Cod. produttore
RE6170913
Produttore
AT1
I FILTRI PULENTI HYDROPUL SONO UNA SOLUZIONE PERFORMANTE PER LA FILTRAZIONE DELL’ACQUA FREDDA AL PUNTO DI INGRESSO.Dotati di sistema di lavaggio in equi-corrente, azionato dall’apertura della valvola a sfera di scarico sul fondo del filtro, offrono unarapida ed efficace pulizia dell’elemento filtrante. Alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio.I filtri pulenti Hydropul per acqua fredda sono forniti con cartuccia RA mini da 70 µm e presenti sul mercato nelle versioni:- HYDROPUL 1 con attacchi in plastica da 3/4” e 1” (entrambi in confezione)- HYDROPUL 2 con attacchi in ottone da 3/4”- HYDROPUL 3 con attacchi in ottone da 1”Il prodotto può essere dotato di un imbuto di scarico (opzionale) impiegato per prevenire l’inquinamento da riflusso.