AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170181 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM-1ME - RE6170181

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170181 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM-1ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello di separatore - Sporco

  • Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Modello - Orizzontale / Verticale

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647278418

Codice prodotto

AT1RE6170181

Cod. produttore

RE6170181

Produttore

AT1

Modello di separatore:

Sporco

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Modello:

Orizzontale / Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rubinetto di scarico:

Posizione del magnete:

Interno

Adatto per riscaldamento:

Con filtro rimovibile:

Spessore maglia filtro:

0.5 mm

Pressione massima di lavoro:

3 bar

Temperatura del fluido (continuativo):

4...90 °C

FDM-1ME è un filtro defangatore magnetico compatto e facile da installare, adatto a proteggere la caldaia da particelle magnetiche e non magnetiche che si formano durante il normale funzionamento dell'impianto termico. Residui ferrosi, alghe, fanghi e sabbia che possono provocare malfunzionamenti e rotture verranno rimossi con facilità. La sua speciale conformazione e le sue dimensioni ridotte permettono di effettuare la manutenzione mentre il filtro è montato: il magnete posto all'interno di FDM-1ME puòessere estratto semplicemente svitando il tappo portamagnete, agevolando notevolmente le operazioni di pulizia.