AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170160 BOILER KIT 360 FDN 1P.2 (FDM-1P, DOSAPLU - RE6170160

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170160 BOILER KIT 360 FDN 1P.2 (FDM-1P, DOSAPLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello di separatore - Sporco

  • Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Modello - Orizzontale / Verticale

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647251534

Codice prodotto

AT1RE6170160

Cod. produttore

RE6170160

Produttore

AT1

Modello di separatore:

Sporco

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Modello:

Orizzontale / Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rubinetto di scarico:

Posizione del magnete:

Interno

Adatto per riscaldamento:

Con filtro rimovibile:

Spessore maglia filtro:

0.65 mm

Pressione massima di lavoro:

3 bar

Temperatura del fluido (continuativo):

4...90 °C

BOILER KIT 360 FD - Per la protezione completa della caldaia e del circuito di riscaldamento. Kit studiato appositamente per la protezione COMPLETA dei circuiti termico e sanitario, composto da: FDM-1P - filtro defangatore magnetico - elimina i residui ferrosi nel circuito termico chiuso; viene installato all’ingresso della caldaia subito dopo l’ultimo radiatore. DOSAPLUS - dosatore proporzionale di polifosfato in polvere - protegge la caldaia da calcare e incrostazioni, migliorandone così l’efficienza termica e riducendo notevolmente i consumi energetici. NEUTRAL MINI - neutralizzatore di condensa acida delle caldaie a condensazione - tratta la condensa acida che viene espulsa dalla caldaia a condensazione, neutralizzandola prima dello scarico.