AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170122 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 2 C 1 -

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6170122 FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO FDM 2 C 1 -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello di separatore - Sporco

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Modello - Orizzontale

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647248725

Codice prodotto

AT1RE6170122

Cod. produttore

RE6170122

Produttore

AT1

Modello di separatore:

Sporco

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Modello:

Orizzontale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rubinetto di scarico:

Posizione del magnete:

Interno

Adatto per riscaldamento:

Con filtro rimovibile:

Spessore maglia filtro:

0.6 mm

Pressione massima di lavoro:

3 bar

Temperatura del fluido (continuativo):

4...90 °C

Il filtro defangatore magnetico FDM di Atlas Filtri Italia è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle (specialmente ruggine e sabbia) che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico. Il filtro magnetico garantisce una continua protezione della caldaia, in quanto trattiene tutte le impurità presenti nell’impianto e ne impedisce la circolazione, evitando così l’usura e il danneggiamento degli altri componenti dell’impianto (ad esempio circolatori e scambiatori di calore). FDM rimuove le particelle magnetiche e non magnetiche che possono causare danni al circuito chiuso soprattutto durante il primo periodo di esercizio; in seguito,il continuo passaggio del fluido attraverso il filtro durante il normale funzionamento porta gradualmente alla completa rimozione di tutte le particelle. FDM va installato sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia dopo l’ultimo radiatore; graziealle dimensioni compatte, può essere facilmente installato sotto-caldaia negli impianti a uso domestico; FDM è destinato esclusivamente agli impianti di riscaldamento per uso domestico, in caso di altre applicazioni, consultare sempre il produttore primadell'installazione. Con le sue dimensioni compatte, FDM offre una grande versatilità nell’installazione e garantisce lunga vita e massima efficienza dell’impianto: elimina le impurità e combatte la corrosione. La cartuccia in acciaio inox, pur esercitando un’efficace azione filtrante, è stata progettata per non creare eccessiva resistenza al passaggio del fluido. FUNZIONAMENTO: Nel filtro FDM, il fluido che attraversa l’elemento filtrante a cartuccia viene a contatto con il magnete; la fanghiglia ferrosaviene trattenuta grazie al duplice effetto di filtrazione meccanica (esercitata dalla cartuccia) e campo magnetico (esercitato dal magnete). L’effetto è ulteriormente amplificato dalla variazione di sezione: il corpo del filtro ha un diametro maggiore delle tubazioni, per cui il fluido rallenta all’interno del filtro e le particelle sospese possono essere catturate e trattenute con maggiore efficacia. In questo modo tutti i contaminanti magnetici (residui ferrosi) e non magnetici (alghe, fanghi, sabbia ecc.) presenti nell’impianto vengono trattenuti nel corpo del filtro.