AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5115414 FA 10 SX - 50 MCR

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5115414 FA 10 SX - 50 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

  • Tipo di filtro - Filtro acqua

  • Larghezza maglie elemento filtrante - 0.05 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Larghezza - 61 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8021647039132

Codice prodotto

AT1RE5115414

Cod. produttore

RE5115414

Produttore

AT1

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Tipo di filtro:

Filtro acqua

Larghezza maglie elemento filtrante:

0.05 mm

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

61 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

250 mm

Diametro:

61 mm

FA SX Setto filtrante in filo avvolto, per filtrazione in profondità. Serie di cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene, che ne garantisce la stabilità. Disponibili in diversi livelli di filtrazione nominale, altezze, diametri e configurazioni. Utilizzate per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Le cartucce FA SX di Atlas Filtri Italia vengono prodotte con filato di polipropilene uniforme, omogeneo e tenace, quindi particolarmente resistente alla torsione; questo consente di realizzare cartucce estremamente compatte, ottenendo, rispetto allo standard in commercio, un aumento considerevole della superficie filtrante e un conseguente incremento della durata media della cartuccia stessa. Queste cartucce sono adatte a molte applicazioni industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica e all’impiego con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.