AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050213 DOSAPLUS 3 DG CON BY PASS

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050213 DOSAPLUS 3 DG CON BY PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Pressione dell’acqua - 8...8 bar

  • Max temperatura dell'acqua - 45 °C

  • Con bypass -

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647088925

Codice prodotto

AT1RE4050213

Cod. produttore

RE4050213

Produttore

AT1

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Pressione dell’acqua:

8...8 bar

Max temperatura dell'acqua:

45 °C

Con bypass:

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

112 mm

Larghezza:

65 mm

DOSAPLUS 3 DG con by-pass. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà dimodelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.