ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050211 DOSAPLUS 1 2P DG - RE4050211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Pressione dell’acqua - 8...8 bar
Max temperatura dell'acqua - 45 °C
Altezza - 150 mm
Lunghezza - 112 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8056300926658
Codice prodotto
AT1RE4050211
Cod. produttore
RE4050211
Produttore
AT1
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Pressione dell’acqua:
8...8 bar
Max temperatura dell'acqua:
45 °C
Altezza:
150 mm
Lunghezza:
112 mm
Larghezza:
65 mm
DOSAPLUS 1 2P DG con vite di regolazione del dosaggio. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.


