AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6060526 BRAVO 20 C SE UV

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6060526 BRAVO 20 C SE UV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056300929529

Codice prodotto

AT1RA6060526

Cod. produttore

RA6060526

Produttore

AT1

I FILTRI PER ACQUA SOTTOLAVELLO BRAVO 20 CONSENTONO DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ACQUA MANTENENDOLA PULITA E SICURA.Collegati a un rubinetto secondario permettono di ottimizzare l’impiego del sistema rendendo fruibile anche acqua non trattata. I filtri acqua sottolavello possono montare cartucce BX (SOE- o-ring 222) con altezza 10”. Se abbinati a cartucce per la filtrazione di sedimenti e di trattamento a carbone attivo migliorano la qualità dell’acqua tramite riduzione del cloro, odori e sapori sgradevoli, inquinanti e microrganismi.I BRAVO 20 ottimizzano la gestione dello spazio sopralavello e sono disponibili in due versioni: BRAVO 20 C-SE con contalitri di blocco; BRAVO 20 C-SE UV con contalitri di blocco e debatterizzatore UV.