AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000601 HYDRA DS MP 3/4-1 RLH - 90 MCR

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000601 HYDRA DS MP 3/4-1 RLH - 90 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Filettatura collegamento, rubinetto - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Scarico automatico dello sporco - no

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 45 °C

  • Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021647147431

Codice prodotto

AT1RA6000601

Cod. produttore

RA6000601

Produttore

AT1

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Filettatura collegamento, rubinetto:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Scarico automatico dello sporco:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

45 °C

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Materiale (del corpo):

Plastica

Elemento filtrante sostituibile:

Con manometro:

no

Bicchiere filtrante in acciaio inossidabile:

no

Dimensione filettatura collegamento rubinetto:

1 pollice

Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante:

90...90 µm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PP (Polipropilene)

Filtri autopulenti a singolo stadio con contro-lavaggio con attacchi orientabili, contenitori con filettature in plastica tipo BSPP. Le operazioni di pulizia sono semplici e alla portata di tutti: possono avvenire manualmente aprendo la valvola di scarico posta sul fondo del filtro, oppure automaticamente grazie all'apposito kit auto. L'efficienza del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per bloccare il reflusso dell'acqua espulsa. SPECIFICHE TECNICHE HYDRA: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testa: polipropilene rinforzato. • Bicchiere: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola sfiato: corpo polipropilene, O-ring EPDM. • MP: Gruppo di attacco rotazionale in plastica: nylon rinforzato • MO: Gruppo di attacco rotazionale in ottone: ottone CW 614 N • Guarnizioni piane: NBR. • Valvola a sfera: ottone CW 617 N nichelato esternamente. • Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.