AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000002 HYDRAHOT3/4-RAH-90MCRIN

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000002 HYDRAHOT3/4-RAH-90MCRIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021647183651

Codice prodotto

AT1RA6000002

Cod. produttore

RA6000002

Produttore

AT1

"IL FILTRO AUTOPULENTE PER ACQUA CALDA HYDRA HOT OFFRE TUTTA LA CONVENIENZA E SEMPLICITÀ DI UN SISTEMA AUTOPULENTE, GARANTENDO UNA MIGLIORE EFFICIENZA E PULIZIA DI FRONTE A TEMPERATURE DELL’ACQUA ELEVATE.Disponibile con cartucce RAH HOT, in rete di acciaio inox AISI 316, è dotato di connessioni IN/OUT da 1/2"",3/4"",1 con filettatura in plastica BSP o NPT. Gli intervalli di portata variano da 3500 a 6000 l/h. L’operazione di pulizia in controlavaggio è attivabile con l’apertura della valvola a sfera di scarico sul fondo del filtro.Dalla ricerca di prodotti a basso impatto ambientale, passando per ogni stadio del processo produttivo, Atlas Filtri dedica massima attenzione al rispetto dell’ambiente. Tutti i materiali impiegati sul filtro acqua autopulente Hydra Hot sono testati per garantire una migliore qualità, in linea con gli standard internazionali."