AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5055114 SA 10-A SX - 50 MCR

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5055114 SA 10-A SX - 50 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

  • Tipo di filtro - Filtro acqua

  • Larghezza maglie elemento filtrante - 0.05 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647020994

Codice prodotto

AT1RA5055114

Cod. produttore

RA5055114

Produttore

AT1

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Tipo di filtro:

Filtro acqua

Larghezza maglie elemento filtrante:

0.05 mm

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

70 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza:

250 mm

Diametro:

70 mm

SA SX rete filtrante plissettata in acciaio inox. Cartucce in rete di acciaio inox plissettato, con nucleo centrale in polipropilene, filtrazione nominale 50 micron. Elevata portata e bassa caduta di pressione. Disponibili in 2 versioni: SA-A realizzata in acciaio inox AISI 316. SA-C realizzata in acciaio inox AISI 304. SPECIFICHE TECNICHE: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Setto filtrante e anima interna: rete acciaio inox. • Piattelli: polipropilene. • Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica. • Temperatura di esercizio: 4°C - 80°C • Filtrazione di sedimenti • Durata media: da 3 a 5 anni. • Manutenzione: lavare ogni 3 mesi.