AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5017114 RL 20 SX - 50 MCR

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5017114 RL 20 SX - 50 MCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

  • Tipo di filtro - Filtro acqua

  • Larghezza maglie elemento filtrante - 0.05 mm

  • Lunghezza - 505 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8021647020420

Codice prodotto

AT1RA5017114

Cod. produttore

RA5017114

Produttore

AT1

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Tipo di filtro:

Filtro acqua

Larghezza maglie elemento filtrante:

0.05 mm

Lunghezza:

505 mm

Larghezza:

70 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

505 mm

Diametro:

70 mm

RL SX Rete filtrante tubolare in poliestere. Le cartucce in rete lavabile con filtrazione nominale 50 micron consentono un flusso uniforme d’acqua e perdite di carico molto basse. Le cartucce vengono prodotte senza colla e sigillanti, e le reti vengono stampate sul supporto rigido strutturale (armatura). Cartucce con supporto rigido progettate per elevata resistenza e durata. SPECIFICHE TECNICHE: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Setto filtrante: rete di poliestere. • Armatura: polipropilene. • Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica. • Temperatura di esercizio: 4°C - 45°C • Filtrazione di sedimenti • Durata media fino a 24 mesi • Manutenzione: lavare almeno ogni mese