AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA402P442 DOSAL - RA402P442

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA402P442 DOSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8021647091345

Codice prodotto

AT1RA402P442

Cod. produttore

RA402P442

Produttore

AT1

IL DOSATORE DI POLIFOSFATI IN CRISTALLI NON PROPORZIONALE DOSAL È INDICATO PER USO DOMESTICO E DEPUTATO ALLA PROTEZIONE ANTICALCARE E ANTICORROSIVA DI APPARECCHIATURE QUALI LAVABIANCHERIA E LAVASTOVIGLIE.Il filtro anticalcare si monta facilmente sulla tubazione di alimento standard della lavatrice senza il bisogno di intervenire sull’impianto idraulico.Il DOSAL elimina tutte le problematiche relative al deposito e alle incrostazioni di calcare: i polifosfati discioli in acqua hanno un effetto condizionante sui carbonati prevenendo la formazione di incrostazioni su tubi e scambiatori di calore. Inoltre si sostituisce a costose soluzioni anticalcare monodose, consentendo il risparmio di detersivo, energia e denaro.Ogni filtro anticalcare DOSAL è fornito con ricarica da 160g in cristalli e testato per garantire eccellenti prestazioni sin dal primo utilizzo.