ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000035 ADDOLCITORE JUPITER 200 AVM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056300923725
Codice prodotto
AT1NEA1000035
Cod. produttore
NEA1000035
Produttore
AT1
GLI ADDOLCITORI ACQUA DELLA GAMMA JUPITER SONO PROGETTATI PER ABBASSARE LA DUREZZA DELL’ACQUA, MEDIANTE L’AZIONE DI UNA RESINA CATIONICA FORTE.L’efficienza dell’addolcimento è garantita dalla periodica rigenerazione delle resine. A questo provvede in automatico la testata di comando multifunzionale, azionata da un timer (modello JUPITER ATL- ATM) o da un sensore per il conteggio del volume di acqua trattata (JUPITER AVL- AVM). Entrambe le soluzioni sono impiegabili in ambiti domestici, industriali e sanitari. L’addolcitore d’acqua è corredato di apposito tino per la salamoia rigenerante.