AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000001 ADDOLCITORE JUPITER CAB 05 ATL - MINICAB

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000001 ADDOLCITORE JUPITER CAB 05 ATL - MINICAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'acqua - 400...600 l/h

  • Dimensione dell'attacco - 3/4 pollice

  • Modello - Monoblocco

  • Contenuto di resina - 4.5 l

  • Comandi - Controllo a tempo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056300923381

Codice prodotto

AT1NEA1000001

Cod. produttore

NEA1000001

Produttore

AT1

Portata d'acqua:

400...600 l/h

Dimensione dell'attacco:

3/4 pollice

Modello:

Monoblocco

Contenuto di resina:

4.5 l

Comandi:

Controllo a tempo

Larghezza:

24 cm

Altezza:

54 cm

Pressione dell’acqua:

2...6 bar

Principio di funzionamento:

Ionizzazione

Lunghezza:

43 cm

Temperatura dell'acqua:

4...50 °C

Consumo di sale per rigenerazione:

0.75 kg

JUPITER CAB - Addolcitore cabinato. E' l'addolcitore domestico compatto ed elegante: questa versione accorpa l'addolcitore e il tino salamoia in un unico cabinato, adattandosi facilmente a spazi di ridotte dimensioni. L’addolcitore acqua JUPTER CAB è progettato per eliminare la durezza dell'acqua mediante lo scambio, tramite apposite resine, di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio. La continuità e l’efficacia dell’addolcimento è garantita dalla periodica rigenerazione delle resine. A questo provvede in automatico la testata di comando multifunzionale, azionata da un timer (modello JUPITER CAB ATL o da un sensore per il conteggio del volume di acqua trattata (JUPITER CAB AVL).