AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLANTIC - TIC866015 CALYPSO VM 100 - 866015

ATLANTIC
copiacopia
ATLANTIC - TIC866015 CALYPSO VM 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Monoblocco

  • Capacità nominale - 100 l

  • Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar

  • Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

  • Integrabile con impianto termosolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3410538660152

Codice prodotto

TIC866015

Cod. produttore

866015

Produttore

TIC

Modello:

Monoblocco

Capacità nominale:

100 l

Pressione di esercizio (lato acqua):

8 bar

Fonte di calore:

Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

Integrabile con impianto termosolare:

Montaggio a parete:

Max temperatura dell'acqua:

62 °C

Montaggio a pavimento:

no

Versione trifase:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Con display digitale:

Altezza:

1209 mm

Larghezza:

529 mm

Potenza assorbita:

1.55 kW

Profondità:

539 mm

Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:

0.018 kW

Peso:

57 kg

Tipo di refrigerante:

R-134a

Contenuto di refrigerante:

520 kg

Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):

2.66

Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):

3.05

Profilo di carico dichiarato:

M

Calypso VM - Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto all'installazione in spazi ridotti • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid