ATLANTIC - TIC786734 SOLAR FLUID 10 LT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5400891027271
Codice prodotto
TIC786734
Cod. produttore
786734
Produttore
TIC
Liquido antigelo termovettore 10 L, consegnato in tanica da 25 L per proteggere efficacemente l’impianto contro il gelo (*).(*)Il kit comprende una tanica di Solar Fluid per ottenere una miscela con il 40% di glicole che corrisponde a una protezione fino a -19°C (percentuale standard consigliata). Il quantitativo reale di liquido glicolato necessario alla protezione antigelo del circuito solare, dovrà però essere determinato dall’installatore in fase di riempimento dell’impianto in funzione della temperatura a cui si vuole proteggere il circuito e del contenuto d’acqua del circuito stesso.