ASTRONERGY EUROPE - ASRCHSM54RNS-FBH450 54 CELL TOPCON BIFACCIALE 450W FRAME BLA - CHSM54RNS-FBH450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005042300
Codice prodotto
ASRCHSM54RNS-FBH450
Cod. produttore
CHSM54RNS-FBH450
Produttore
ASR
Il modulo CHSM54RNS-FBH450 è un pannello ad alta efficienza da 450 W, parte della serie n-Type TOPCon bifacciale, progettato per offrire prestazioni elevate in ogni contesto applicativo. Il design con 48 celle (full-cell), unito alla tecnologia bifacciale, garantisce una produzione energetica ottimizzata, con un'ottima risposta in condizioni di luce diffusa o riflessa.