AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASTRONERGY EUROPE - ASRCHSM54RN-FBH500 54 CELL TOPCON BIFACCIALE 500W FRAME BLA - CHSM54RN-FBH500

copiacopia
ASTRONERGY EUROPE - ASRCHSM54RN-FBH500 54 CELL TOPCON BIFACCIALE 500W FRAME BLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005425462

Codice prodotto

ASRCHSM54RN-FBH500

Cod. produttore

CHSM54RN-FBH500

Produttore

ASR

Il modulo CHSM54RN-FBH500 rappresenta la nuova frontiera dell’alta efficienza nel fotovoltaico. Dotato di celle n-Type TOPCon bifacciali e progettato con un design a 54 mezze celle (M10 - 182 mm), questo pannello da 500 Watt coniuga potenza elevata, estetica raffinata e lunga durata operativa.La tecnologia bifacciale consente di assorbire radiazione solare sia dalla parte frontale che posteriore del modulo, aumentando significativamente la produzione di energia in installazioni ottimizzate.