AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIT120 TERMOCAMERA A PISTOLA RIS. 120X90 DURA - T120

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIT120 TERMOCAMERA A PISTOLA RIS. 120X90 DURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Immagine termica -

  • Interfaccia Bluetooth - no

  • Diagonale del display - 2.4 inch

  • Immagine termica / reale (in un'unica immagine) - no

  • Con touch screen - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067801

Codice prodotto

ASIT120

Cod. produttore

T120

Produttore

ASI

Immagine termica:

Interfaccia Bluetooth:

no

Diagonale del display:

2.4 inch

Immagine termica / reale (in un'unica immagine):

no

Con touch screen:

no

Immagine reale:

no

Campo di misura della temperatura:

-20...400 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.06 °C

Precisione relativa di misura:

2 %

Autofocus:

no

Registrazione video:

no

Campo spettrale:

7.5...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

38 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

50 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

7.6 m rad

Compatibile con WiFi:

no

Allineamento automatico:

no

Connessione HDMI:

no

Focus stacking:

no

Con laser:

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Image averaging (riduzione del rumore):

no

Immagine ingrandibile:

no

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Alimentato a batteria:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE 1394):

no

Rilevatore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

no

Con treppiede:

Adatto per obiettivi intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misuratore di distanza laser:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

100...240 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

100...240 V

Max. autonomia batteria:

8 h

Peso:

0.35 kg

T120 è la termocamera ideale per l’installatore elettrico ed il termoidraulico: compatta, semplice da usare e dotata di un sensore con buona risoluzione 120×90 pixel.È uno strumento compatto realizzato per accompagnare l’utilizzatore ovunque, per una rapida ed incisiva l’analisi termografica grazie all’identificazione automatica sullo schermo del punto più caldo e più freddo sull’immagine. Il puntatore LASER facilita l’identificazione del componente o della zona più calda. Tutto questo operando in piena sicurezza e a distanza. T120 è nata per il cantiere: ha un grado di protezione IP54 ed è testata per cadute fino a 2 metri di altezza. Piccola, ma con caratteristiche tecniche all’avanguardia!