AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASISS423 CALIBRATORE DI PROCESSO PALMARE - SS423

ASITA
copiacopia
ASITA - ASISS423 CALIBRATORE DI PROCESSO PALMARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo - no

  • Grafico a barre analogico - no

  • Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067047

Codice prodotto

ASISS423

Cod. produttore

SS423

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Numero di canali:

1

Display multiplo:

no

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Risoluzione minima dare corrente:

0,01 mA

Risoluzione minima dare tensione:

0,1 mV

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,01 mA

Generare resistenza:

Resistenza massima trasmettitore:

500 Ohm

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Termocoppia RTD PT100:

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Generazione pressione (pompa esterna):

no

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

no

Misurare e generare simultaneamente:

no

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia RTD PT1000:

no

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Misura della pressione:

no

Funzione rampa e scala:

no

Risoluzione minima corrente DC:

10 µA

SS423 è un calibratore palmare dedicato alla verifica della strumentazione di processo, al controllo funzionale degli apparati industriali, nonché alle prove su circuiti e dispositivi elettronici.SS423 è in grado di generare e misurare segnali di corrente DC da 0 a 24mA con una risoluzione minima di 0.01mA, e di generare segnali di tensione DC da -200mV a +200mV con una risoluzione di 0.1mV.Come ulteriore funzione, SS423 è in grado di testare il buon funzionamento dei dispositivi con uscita ad anellodi corrente 4-20mA. Su questa modalità di utilizzo lo strumento genera una tensione fissa di 12VDC e, in base a come viene configurato il dispositivo in esame (ed alla corrispondente resistenza di carico, massimo 500O), ne misura la corrente dell’anello di uscita, sempre nel campo 0-24mA.