ASITA - ASISCF200/TL SET PUNTALI PER SCF200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033075698294
Codice prodotto
ASISCF200/TL
Cod. produttore
SCF200/TL
Produttore
ASI
SCF200 è un indicatore del senso ciclico delle fasi con terminali a puntale o a coccodrillo per connessione diretta sul conduttore metallico delle fasi.Lo strumento fornisce una rapida segnalazione del senso di rotazione delle fasi tramite LED in accensione sequenziale ed illuminazione verde (senso orario) dei LED di fase L1, L2, L3. SCF200 inoltre rileva e indica la presenza di tensione per ogni fase. Sul retro sono presenti 3 magneti di fissaggio grazie ai quali è possibile assicurare lo strumento aduna parete in metallo avendo le mani libere per effettuare il collegamento al circuito in esame.