ASITA - ASIPA630W PINZA WATTMETRICA AC, DC - DURA - PA630W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058333332017
Codice prodotto
ASIPA630W
Cod. produttore
PA630W
Produttore
ASI
DURA PA630W è un wattmetro a pinza per la misura della potenza in corrente alternata AC e in continua DC fino a 1000A e 1000V in Vero Valore Efficace TRMS. Misura la potenza di un circuito monofase e di un circuito trifase equilibrato calcolando anche lapotenza di un circuito trifase non equilibrato.Misura il fattore di potenza (PF), la potenza attiva (W), la potenza reattiva (Var) e la potenza apparente (VA);Misura le armoniche fino al 25° ordine per corrente (portata 1000A) e tensione (portata 1000V), oltre a indicare la distorsione totale percentuale (THD%);Toroide innovativo dalla particolare sagomatura (doppio toroide), per misurare accuratamente anche correnti di basso valore su cavi fino a 11mm di diametro;Il toroide principale consente invece di abbracciare cavi/sbarre di sezione/dimensione fino a 51 mm;Incorpora un sensore nel toroide per la rivelazione della presenza di tensione senza contatto metallico;Funziona di cerca fase a un polo;Misura di temperatura tramite sonda a filo in dotazione;Misura di capacità fino a 1000 μF;Azzeramento automatico nella misura della corrente continua;Lettura facilitata dall’ampio display retro-illuminato e grandi caratteri;Registra sul display i valori max/min del segnale in misura;Torcia LED incorporata.


