AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIP120V TERMOCAMERA COMPATTA RIS. 120X90 DURA - P120V

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIP120V TERMOCAMERA COMPATTA RIS. 120X90 DURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Immagine termica -

  • Interfaccia Bluetooth - no

  • Diagonale del display - 3.5 inch

  • Immagine termica / reale (in un'unica immagine) -

  • Con touch screen -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067818

Codice prodotto

ASIP120V

Cod. produttore

P120V

Produttore

ASI

Immagine termica:

Interfaccia Bluetooth:

no

Diagonale del display:

3.5 inch

Immagine termica / reale (in un'unica immagine):

Con touch screen:

Immagine reale:

Campo di misura della temperatura:

-20...400 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.06 °C

Precisione relativa di misura:

2 %

Autofocus:

no

Registrazione video:

no

Campo spettrale:

7.5...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

50 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

38 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

7.6 m rad

Compatibile con WiFi:

Allineamento automatico:

Connessione HDMI:

no

Focus stacking:

no

Con laser:

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Image averaging (riduzione del rumore):

no

Immagine ingrandibile:

no

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

no

Alimentato a batteria:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE 1394):

no

Rilevatore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

Con treppiede:

Adatto per obiettivi intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misuratore di distanza laser:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

100...240 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

100...240 V

Max. autonomia batteria:

2 h

Peso:

0.25 kg

Una qualunque ispezione in cantiere o su impianto non può prescindere dall’analisi termografica. P120V è stata pensata come compagna indispensabile di chi deve verificare che “tutto sia in ordine”. P120V è sottile e leggera ma al tempo stesso robusta e solida, con grado di protezione IP54 e a prova di caduta da un metro di altezza!Avere la termocamera sempre a portata di mano è fondamentale per arrivare a quel livello di verifica più approfondito che può prevenire molti guasti e fermi macchina. Nonostante le dimensioni molto contenute è uno strumento potente, con sensore 120 x 90 pixel, visualizzazione dell’immagine termografica, reale, mix delle due immagini e combinazione (PIP). Si opera in sicurezza, a distanza da parti in tensione o in movimento masi possono cogliere tutti i dettagli grazie allo zoom fino a 8x.E’ uno strumento potente ma molto semplice da utilizzare in quanto sviluppato su piattaforma ANDROID, quindi si utilizza come un cellulare.