AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIMYEBOX1504FLX45 ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI CON 4 FLEX45 - MYEBOX1504FLX45

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMYEBOX1504FLX45 ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI CON 4 FLEX45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148063766

Codice prodotto

ASIMYEBOX1504FLX45

Cod. produttore

MYEBOX1504FLX45

Produttore

ASI

MYeBOX® è un intuitivo analizzatore portatile della qualità di rete che fornisce informazioni dettagliate relative a tutti i parametri elettrici, di qualità di rete e transitori di un’installazione elettrica.MYeBOX® è conforme alle prestazioni di Classe A secondo la norma CEI EN61000-4-30MYeBOX® fornisce un accesso totale alle informazioni, in connessione wi-fi diretta al dispositivo mobile smartphone/tablet tramite APP di configurazione e consultazione sfruttando le prestazioni grafiche e di interazione del proprio cellulare, oppure collegandosi su Cloud tramite Internet. Con la APP è possibile produrre registrazioni dei parametri di rete, della qualità delle linee elettriche e dei transitori di tensione al fine di realizzare audit energetici strutturati come richiesto dal D.Lgs 102/14, diagnosi sulla qualità della fornitura elettrica volte a identificare le alterazioni che impattano sulla Tensione sulla Corrente e sulla Frequenza di rete, quantificare i consumi elettrici di linea/macchina per delineare le curve di carico di produzione, valutare lo stato delle singole linee e identificare come dimensionare correttamente i gruppi di rifasamento (Delibera 180 AEEG) ed i sistemi di filtraggio armonico.L’analizzatore MYeBOX® misura, calcola e registra tramite elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS con frequenza di campionamento 128 campioni/ciclo.MYEBOX è disponibile in 2 versioni che differiscono tra loro come prestazioni di misura supplementari e come connessione alla rete Internet:Il modello MYEBOX150 è caratterizzato da 4 canali di ingresso di tensione e di corrente + interfaccia wi-fi.Il kit MYEBOX1504FLX45 comprende l’analizzatore MYeBOX150 con 4 sensori FLEX-R45.