ASITA - ASIMYEBOX1503C500 ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI CON 3 CPRG50 - MYEBOX1503C500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050148063735
Codice prodotto
ASIMYEBOX1503C500
Cod. produttore
MYEBOX1503C500
Produttore
ASI
MYeBOX® è un intuitivo analizzatore portatile della qualità di rete che fornisce informazioni dettagliate relative a tutti i parametri elettrici, di qualità di rete e transitori di un’installazione elettrica.MYeBOX® è conforme alle prestazioni di Classe A secondo la norma CEI EN61000-4-30MYeBOX® fornisce un accesso totale alle informazioni, in connessione wi-fi diretta al dispositivo mobile smartphone/tablet tramite APP di configurazione e consultazione sfruttando le prestazioni grafiche e di interazione del proprio cellulare, oppure collegandosi su Cloud tramite Internet. Con la APP è possibile produrre registrazioni dei parametri di rete, della qualità delle linee elettriche e dei transitori di tensione al fine di realizzare audit energetici strutturati come richiesto dal D.Lgs 102/14, diagnosi sulla qualità della fornitura elettrica volte a identificare le alterazioni che impattano sulla Tensione sulla Corrente e sulla Frequenza di rete, quantificare i consumi elettrici di linea/macchina per delineare le curve di carico di produzione, valutare lo stato delle singole linee e identificare come dimensionare correttamente i gruppi di rifasamento (Delibera 180 AEEG) ed i sistemi di filtraggio armonico.L’analizzatore MYeBOX® misura, calcola e registra tramite elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS con frequenza di campionamento 128 campioni/ciclo.MYEBOX è disponibile in 2 versioni che differiscono tra loro come prestazioni di misura supplementari e come connessione alla rete Internet:Il modello MYEBOX150 è caratterizzato da 4 canali di ingresso di tensione e di corrente + interfaccia wi-fi.


