AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIMD591 MULTIMETRO DIGITALE - MD591

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD591 MULTIMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075698218

Codice prodotto

ASIMD591

Cod. produttore

MD591

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Test di resistenza / Prova diodo:

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

• Grande display a 4300 conteggi.• Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza (fino a 600V max).• Protezione tramite due fusibili ad elevato potere di interruzione nella misura di corrente:• IR: 100 kA @ 660Vc.a. (terminale di ingresso “mA, µA”)• IR: 50 kA @ 600Vc.a. (terminale di ingresso “A”)• Puntali di misura conformi alla norma di sicurezza(CEI EN 61010-031/A1)• Funzione “AUTO-HOLD” per registrare automaticamenteil risultato, non appena la lettura si stabilizza, mentrel’operatore ha entrambe le mani impegnate con i puntali.• Misura di piccole correnti fino a valori elevati (10A max)• Misura della capacità con 5 portate disponibili.• Prova continuità con segnalazione acustica• Protetto tramite guscio antiurto in dotazione.