AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIMD219 MULTIMETRO DIGITALE CON PINZA PER CORREN - MD219

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD219 MULTIMETRO DIGITALE CON PINZA PER CORREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 120 A

  • Max corrente DC misurabile - 120 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075695798

Codice prodotto

ASIMD219

Cod. produttore

MD219

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

120 A

Max corrente DC misurabile:

120 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Max resistenza misurabile:

66 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

MD219 è un multimetro digitale tascabile,completo di sensore amperometrico per misure di corrente fino a 120A c.c. e c.a. T-RMS. Il sensore amperometrico ed ipuntali di prova sono integrati nello strumento per un utilizzo pratico ed efficace. Inoltre la custodia protettiva fornita in dotazione, lo protegge e ne aggevola il trasporto.