AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - MD214

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD214 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

  • Selezione di campo - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

MULTIMETRI DIGITALI E ANALOGICI

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8033075692759

Codice prodotto

ASIMD214

Cod. produttore

MD214

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Con misurazione della temperatura:

no

Max resistenza misurabile:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Con misuratore di rumore (dB):

no

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Formato tascabile, con puntali incorporati nello strumento e avvolti nell’apposito vano ricavato sui lati della cassa - Selezione automatica o manuale delle portate di tensione e resistenza. - Funzione “MAX” per registrare la massima tensione misurata.- Spegnimento automatico. - Protezione elettronica autoripristinante contro le errate inserzioni. - Dotato di custodia protettiva per il trasporto.