AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIMA38 MULTIMETRO ANALOGICO - MA38

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMA38 MULTIMETRO ANALOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Max tensione AC misurabile - 500 V

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 500 V

  • Selezione di campo - Manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075693954

Codice prodotto

ASIMA38

Cod. produttore

MA38

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Max tensione AC misurabile:

500 V

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

500 V

Selezione di campo:

Manuale

Max resistenza misurabile:

200 MOhm

Test di resistenza / Prova diodo:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

L’analogico pratico ed economico per misure di tensione fino a 500V in categoria di misura CAT III 500V. Dotato di ben 20 diverse portate di misura e prova continuità con segnalazione acustica.Protezione contro le errate inserzioni nella portata Ω, μA, mA e A, tramite due fusibili.