ASITA - ASILR1RSP-AC Convertitore LoRa-RS485, alim. AC - LR1RSP-AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - Altri
Con materiale di fissaggio - sì
Adatto per installazione a canale - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069225
Codice prodotto
ASILR1RSP-AC
Cod. produttore
LR1RSP-AC
Produttore
ASI
Tecnologia:
Altri
Con materiale di fissaggio:
sì
Adatto per installazione a canale:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per i liquidi:
no
Montaggio su tubo possibile:
no
Adatto per gas:
no
Con custodia:
no
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
sì
Cavo fisso sulla sonda:
no
Adatto per aria:
sì
Materiale dell'elemento:
Altri
Wireless:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC:
110...264 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Con display:
no
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Tipo di alimentazione:
Cavo di alimentazione
Bluetooth:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Supporta il protocollo per MP (Multi Point):
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tecnologia LoRa:
sì
NFC (Near Field Communication):
no
Compatibile con WiFi:
no
Pulsante standby:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con protezione da inversione di polarità:
no
Altezza scatola:
109 mm
Larghezza scatola:
17.5 mm
Profondità scatola:
78 mm
Colore del corpo:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no