AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIL9788-10 PUNTALE+CONTROLLO REMOTO PER IR4056, IR4

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIL9788-10 PUNTALE+CONTROLLO REMOTO PER IR4056, IR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148066248

Codice prodotto

ASIL9788-10

Cod. produttore

L9788-10

Produttore

ASI

Tipo di accessorio / ricambio:

Sonda di misurazione

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Con valigetta / borsa:

no