ASITA - ASIL4931 SET PROLUNGHE CAVI PER L4930 - L4931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Prolunga
Versione del set - sì
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
8033075696788
Codice prodotto
ASIL4931
Cod. produttore
L4931
Produttore
ASI
Tipo di accessorio / ricambio:
Prolunga
Versione del set:
sì
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


