ASITA - ASIFT6380-50 MIS. A PINZA X RESIST. TERRA E DISPERSIO - FT6380-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Memoria interna - no
Misura per basse resistenze - sì
Connessione per stampante - no
Misura di terra selettiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069140
Codice prodotto
ASIFT6380-50
Cod. produttore
FT6380-50
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria interna:
no
Misura per basse resistenze:
sì
Connessione per stampante:
no
Misura di terra selettiva:
no
Stampante integrata:
no
Misura di terra specifica:
sì
Indicazione del valore limite:
sì
Misura delle correnti di dispersione con adattatore:
sì
Interfaccia:
sì
Interfaccia Bluetooth:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Tensione di prova:
0.008...0.01 V
Frequenza di prova:
2350...2400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40