AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIDT4281 MULTIMETRO PROFESSIONALE (PER SENSORE 1K - DT4281

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4281 MULTIMETRO PROFESSIONALE (PER SENSORE 1K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 0.6 A

  • Max corrente DC misurabile - 0.6 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075696733

Codice prodotto

ASIDT4281

Cod. produttore

DT4281

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

0.6 A

Max corrente DC misurabile:

0.6 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,001 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,001 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,01 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

600 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,001 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

500 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

800 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,001 Hz

Max capacità misurabile:

100000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

Interruttore automatico:

no

Due modelli altamente professionali con dimensioni palmari ma con prestazioni tipiche dei multimetri da laboratorio.L’estrema velocità di risposta alla misura (600 millisecondi), l’elevata accuratezza di misura paragonabile a quella dei multimetri da banco (0.025%) e l’ampia banda passante in frequenza fino a 100kHz, sono le principali caratteristiche che contraddistinguono i multimetri DT4281 e DT4282, rendendoli un indispensabile riferimento per l’elettronica di potenza e per le tecnologie di precisione. Sono dotati di un doppio display digitale a 60000 conteggi con un contrasto e una nitidezza impareggiabili, ed una apertura dell’angolo di visione senza precedenti.Il selettore rotativo frontale include un movimento meccanico che chiude gli ingressi dei terminali di misura non utilizzati.• Misurano la tensione raddrizzata AC+DC composta da segnali in corrente continua DC sovrapposti a segnali in corrente alternata AC• Fusibili ad elevato potere di interruzione (50kA in AC e 30kA in DC)• Memoria interna per registrare fino a 400 misure e successivamente trasferirle sul computer tramite software di analisi e kit di comunicazione opzionaleIl modello DT4281 in particolare dispone di misura diretta di corrente fino a 600mA e fino a 1000A tramitesensore di corrente opzionale.