AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICVM/E3/MINI/FX/W ANALIZZ.RETE X SENSORI FLEX CON WIFI-LAN

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICVM/E3/MINI/FX/W ANALIZZ.RETE X SENSORI FLEX CON WIFI-LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148068822

Codice prodotto

ASICVM/E3/MINI/FX/W

Cod. produttore

CVM/E3/MINI/FX/W

Produttore

ASI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

207...253 V

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Contagiri:

no

Display:

LCD

Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:

Altri

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di uscite digitali:

0

Campo di misura della frequenza:

40...70 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

207...253 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

115 mm

Display remoto:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Connessione Ethernet:

1

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

74 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP40

CVM/E3/MINI/FX/W Analizzatore di rete con connessione Ethernet+WiFi, ingressi per sensori flessibiliGli analizzatori multifunzione CVM/E3/MINI/FX/W sono la nuovissima soluzione per barra DIN dedicati alle analisi elettriche su sistemi trifase, sia equilibrati sia squilibrati, con o senza neutro.Eseguono le misure in Vero Valore Efficace TRMS su 4 quadranti, misurando e visualizzando su display LCD blu ad elevato contrasto i parametri elettrici Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/Apparente, Fattore di Potenza, Frequenza ed Energie, nonché la Distorsione Armonica Totale % e la scomposizione delle Componenti Armoniche di Tensione e Corrente fino al 31° ordine.CVM/E3/MINI/FX/W supporta una interfaccia RS485 con protocollo di comunicazione modbus-RTU o BACnet configurabile tramite tastiera locale. Gli ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) sono per sensori flessibili Rogowsky con portata di misura fino a 2000A con secondario di 100mV (CVM/FLEX70 e CVM/FLEX120).L’unità incorpora 1 ingresso digitale per la gestione delle fasce bi-orarie e 1 uscita digitale per gestire segnalazioni di allarme o piccole azioni di automazione locale. Opzionalmente è infine disponibile una cornice per utilizzare CVM/E3/MINI/FX/W in installazione fronte-quadro 72x72mm.