AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICVM/C11 ANALIZZATORE DI RETE DA QUADRO 96X96 X T

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICVM/C11 ANALIZZATORE DI RETE DA QUADRO 96X96 X T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333332628

Codice prodotto

ASICVM/C11

Cod. produttore

CVM/C11

Produttore

ASI

CVM/C11 Analizzatore di rete per TA …/1A e …/5A – con misurazione del neutro.Il CVM/C11 è un analizzatore multifunzione per sistemi monofase, bifase con e senza neutro, trifase equilibrato, con inserzione ARON o squilibrati, che realizza la misura dei parametri elettrici di base quali: Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/ Apparente, Fattore di Potenza, Frequenza ed Energie, nonché l’analisi della Distorsione Armonica Totale % e la scomposizione delle Componenti Armoniche di Tensione e Corrente fino al 31° ordine.La misurazione della corrente avviene per mezzo degli ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) per TA con secondario …/1A e …/5A. Peculiarità fondamentale e caratterizzante è la misurazione della corrente di neutro tramite TA dedicato.Installazione a fronte-quadro con dima di foratura 96x96mm ; grado di protezione IP54 del pannello frontale che è dotato di display grafico LCD retro-illuminato e 3 tasti per la configurazione e lo scorrimento delle pagine di visualizzazione. A corredo 2 led di indicazione dello stato di accensione del dispositivo e degli allarmi attivi. Il CVM/C11 è dotato di interfaccia seriale RS485 per inserimento su supervisione integrata Power-Studio nonché di 2 ingressi digitali per la gestione delle fasce orarie, 2 uscite digitali per gestire segnalazioni di allarme o piccole azioni di automazione locale e 2 uscite a relè programmabili.