AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICM4373-50 PINZA 2000A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.55

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICM4373-50 PINZA 2000A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 10...2000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 10...2000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148069836

Codice prodotto

ASICM4373-50

Cod. produttore

CM4373-50

Produttore

ASI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

10...2000 A

Campo di misura di corrente, AC:

10...2000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

55 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

Con misurazione della temperatura:

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP50

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V