AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICM4371-90 PINZA 600A AC/DC, CM4371-50 + MODULO Z32 - CM4371-90

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148069829

Codice prodotto

ASICM4371-90

Cod. produttore

CM4371-90

Produttore

ASI

CM4371-90: CM4371-50 (versione base) + Z3210 (modulo bluetooth)Le pinze amperometriche della gamma CM437x-50 sono quanto di meglio l’attuale tecnologia costruttiva e di misura possa offrire per questo tipo di prodotti. Il toroide di misura è stato implementato a livello di robustezza strutturale, sottoponendo il meccanismo di apertura a stress test per oltre 30000 cicli di apertura/chiusura. Il Grado di protezione è IP50 per il sensore di corrente e a IP54 per il corpo principale di misura. La temperatura di lavoro estremamente ampia, spazia dai +65°C fino ai -25°C, grazie all’altissima qualità dei componenti.Tramite il modulo opzionale Z3210, è possibile connettere gli analizzatori amperometrici a pinza, al dispositivo mobile utilizzando la tecnologia bluetooth. La APP Gennect Cross (scaricabile gratuitamente) consente una gestione intelligente delle prove, trasferendo in tempo reale i valori di misura sul display dello smartphone con la possibilità di visualizzare grafici, forme d’onda con indicazione del contenuto armonico fino al 30° ordine, realizzare registrazioni storiche, condividere istantaneamente i risultati con altri colleghi non presenti in campo.