AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICM4003 PINZA RMS PER RICERCA/MISURA DISPERSIONI - CM4003

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICM4003 PINZA RMS PER RICERCA/MISURA DISPERSIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 6E-5...200 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148069171

Codice prodotto

ASICM4003

Cod. produttore

CM4003

Produttore

ASI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

6E-5...200 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

40 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

no

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP40

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

CM4002 e CM4003 sono pinze amperometriche dedicate alla misura ed all’analisi delle piccole correnti di dispersione che si annidano negli impianti elettrici, sia domestici che industriali.Le prestazioni di misura dei due modelli sono assolutamente identiche; CM4003 offre in più l’uscita analogica proporzionale alla corrente misurata per verificarne la forma d’onda abbinando la pinza ad un oscilloscopio oppure, ad un data-logger per registrare l’andamento nel tempo del valore RMS. CM4003 è ovviamente predisposta per essere alimentata con un adattatore di rete opzionale volendo effettuare analisi continuative per lunghi periodi di tempo.Con un minimo valore misurabile di 0.060mA ed una portata massima di 200A, su una gamma di frequenze compresa tra 15Hz e 2kHz, è possibile utilizzare queste pinze per dispersioni su un’ampia varietà di applicazioni, dall’analisi delle piccole correnti di dispersione che causano lo scatto intempestivo degli interruttori differenziali, alla misura di correnti di assorbimento, alla misura delle correnti di avviamento e di spunto tramite le funzioni INRUSH e PEAK con cattura di valori a 2 millisecondi.A completamento, CM4002 e CM4003 includono la funzione di filtro per escludere dalla misura eventuali segnali di disturbo a frequenza elevata, la funzione di comparazione che permette di segnalare situazioni di allarme tramite indicazione ottico-acustica e la funzione di auto-hold che congela la misura a display appena il valore è stabile consentendo quindi di realizzare misure in condizioni di scarsa illuminazione o display inaccessibile alla lettura durante la misura nonché un aggiornamento del valore a display fino a 5 volte/secondo che velocizza le operazioni di misura ed indagine.CM4002 e CM4003 sono pratiche compattee versatili, hanno un grado di protezione IP40 (a toroide chiuso), il toroide ha un diametro interno utile di Ø40mm e sono idonee ad eseguire misure in condizioni ambientali estreme da -10°C a +65°C