ASITA - ASICM4001-90 PINZA X DISPERSIONI CM4001 + MODULO Z321 - CM4001-90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069768
Codice prodotto
ASICM4001-90
Cod. produttore
CM4001-90
Produttore
ASI
CM4001-90 comprende la pinza amperometrica CM4001 con le sue caratteristiche innovative e il moduloCon un minimo valore misurabile di 0.60mA ed una portata massima di 600A, è possibile utilizzare CM4001 per un’ampia varietà di applicazioni, dall’analisi delle piccole correnti di dispersione che causano lo scatto intempestivo degli interruttori differenziali, alla misura di correnti di assorbimento, alla misura delle correnti di avviamento e di spunto tramite le funzioni INRUSH e PEAK con cattura di valori a 2 millisecondi.A completamento, HIOKI CM4001 offre funzioni complementari molto interessanti quali la funzione di filtro per escludere dalla misura eventuali segnali di disturbo a frequenza elevata, la funzione di comparazione che permette di segnalare situazioni di allarme tramite indicazione ottico-acustica e la funzione di auto-hold che congela la misura a display appena il valore è stabile consentendo quindi di realizzare misure in condizioni di scarsa illuminazione o display inaccessibile alla lettura durante la misura nonché un aggiornamento del valore a display fino a 5 volte/secondo che velocizza le operazioni di misura ed indagine.HIOKI CM4001 è molto piccola e compatta, pesa solamente 115 grammi ed è idonea ad eseguire misure in condizioni ambientali estreme da -10°C a +65°C.


