AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICEM/C21/T1RS4 CONTATORE DIGITALE TRIF. CON 1OUT, RS485

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICEM/C21/T1RS4 CONTATORE DIGITALE TRIF. CON 1OUT, RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 127...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148068679

Codice prodotto

ASICEM/C21/T1RS4

Cod. produttore

CEM/C21/T1RS4

Produttore

ASI

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tensione nominale (Un) L-L:

127...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP51

Profondità:

61 mm

Altezza:

90 mm

Protocollo EDL40:

no

Contatore di energia, marca ASITA S.R.L., modello ASICEM/C21/T1RS4 - Contatore digitale trifase con 1out RS4